• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm, SC-BF, Comparaison grain: 100

Réf.: 568561 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,77 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    12,31 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 100
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 289 mm
Référence fabricant SC-BF
Exécution A coarse
Couleur brun
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 568561 100
EAN / GTIN 4001895524561
Réf. fabricant 7100219069
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.
Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.