• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm, 947A, Grain: 40

Réf.: 568531 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,57 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    3,81 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 778 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 289 mm
Référence fabricant 947A
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Réf. fabricant 7100176939
Fabricant/personne responsable Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Bande abrasive de haute qualité avec grain céramique de précision Cubitron™ II (auto-affûtant). Avec adjuvant de polissage pour un meilleur travail sans échauffement.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.
Net avantage sur les matériaux difficiles à usiner comme l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, l’aluminium.