T465 LNHT 2212-ZNTL IC830 Plaquette tangentielle avec 4 arêtes de coupe de 22 mm, pour fraises à 65°

Réf.: 5683519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5683519
EAN / GTIN 7291075285222
Réf. fabricant 5683519
Article hors catalogue L23970 251

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.39 mm, Épaisseur plaquette (S) 19.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 25.39 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 19.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4
  • Longueur arête racleuse (BS) 2.5 mm