• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ABS numérique Borematic, pouces / métrique, 0.35-0.425 ″

Réf.: 568-462

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 568-462
EAN / GTIN 4946368636450
Réf. fabricant 568-462
Article hors catalogue L40010 11702
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Tambour et douille gradués, chromés satinés, jusqu'à 12 mm : Ø 17 mm sur 12 mm : Ø 23 mm

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique : Numérique
  • Plage de mesure : 0,35 - 0,425
  • Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″ / 0,001 mm
  • Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
  • ON/OFF : Oui
  • ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
  • DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
  • Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
  • Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile, certificat de contrôle d'usine
  • Alimentation : 1x pile SR-44
  • Durée de vie des piles : env. 5000 heures