Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, ⌀ 150 mm, Grain: 180

Réf.: 567790 180
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    0,54 € / 1 unité
  • De 100 unités
    0,45 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 498 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Type forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Vitesse de rotation max. 40 m/s
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 15
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 180 mesh
Pour matériau acier inoxydable; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 567790 180
EAN / GTIN 4045197526458
Réf. fabricant 567790 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippant avec support papier. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de adhésif.
Disque abrasif auto-agrippant avec structure semi-ouverte, corindon (A).

Utilisation:

Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567990 (aspiration possible). Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et les bois.