Plateau-support avec Filetage M14, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 566960 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
479 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 115 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Réf. fabricant 566960 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté auto-agrippant avec tissu spécial, pour une fixation sûre des disques abrasifs.

Adapté(s) pour:

Pour disques à fixation auto-agrippante sans trou central.

Attention:

Vitesse maximale sur meuleuses d'angle avec disques abrasifs : 40 m/s.