EBI-E4L 250-500/700C250CF IC902 Fraises à bec sphérique à 4 goujures et à hélice de 38° avec cols soulagés 3xD et pas variable pour l'amortissement du broutage sur les matériaux durs

Réf.: 5669429
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5669429
EAN / GTIN 7291075357592
Réf. fabricant 5669429
Article hors catalogue L24180 2175

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Rayon (RE): 0.124″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.7″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout