ECI-H4S 312-312C312CFE2.5 IC608 courte, fraises à 4 goujures avec hélice différente et pas variable, pour l'amortissement du broutage

Réf.: 5669386
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5669386
EAN / GTIN 7291075362763
Réf. fabricant 5669386
Article hors catalogue L24180 2122

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Equivalent décimal 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.312″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.312″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.31″