MT LNHU 2104 I2.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Réf.: 5669334
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pieces
  • Etapes de la commande : 2 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5669334
EAN / GTIN 7291075376050
Réf. fabricant 5669334
Article hors catalogue L24290 59

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.6 mm, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT