SD D50-7.0-R0.4-SP19 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5668880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668880
EAN / GTIN 7291075312270
Réf. fabricant 5668880
Article hors catalogue L24060 387

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 49.7 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Longueur hors tout (OAL) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Diamètre coupant (DC) 49.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 7 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout