MM EC250E28C6CF-4T15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Roughing and Finishing Operations

Réf.: 5667707
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5667707
EAN / GTIN 7291075258158
Réf. fabricant 5667707
Article hors catalogue L24060 92

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 28 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 60.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 28 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
  • fz(max) 0.17 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 60.6 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees