Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bride de serrage M14 pour disque abrasif double face

Réf.: 566348

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour taille de vis M14
Filetage M14
Type de produit elément de serrage non spécifié
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Pour rainures en T non
Matériau acier
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 566348
EAN / GTIN 4045197890863
Réf. fabricant 566348
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

M14 clamping flange for direct mounting of the double-sided grinding disc No. 566347. Supplied with spacer rings to compensate for the spindle height (angle grinders).