{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | conique | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Support | Tissu | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Référence fabricant | POLIFAN-STRONG | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disques à lamelles | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Granulométrie (mesh) | 50 mesh | |
| Pour matériau | acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 566322 50 | |
| EAN / GTIN | 4007220777893 | |
| Réf. fabricant | 4007220777893 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |