EC-A2 030-045/30C6M70 IC903 2 Flute, 30° Helix Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 55 HRC

Réf.: 5650255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5650255
EAN / GTIN 7291075008432
Réf. fabricant 5650255
Article hors catalogue L24180 760

Description

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.018 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 2.85 mm
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm