Elément intermédiaire

Réf.: 562004
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur noir
Type de produit cadre de base
Largeur 300 mm
Hauteur 300 mm
Poids 7,493 kg

Identification et classification

Référence article 562004
EAN / GTIN 4020772022808
Réf. fabricant 562004
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément intermédiaire, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 300
  • H: 300
  • H1: 350 - 366,5
  • Poids: 7493 g