Elemento intermedio

Número de artículo: 562004
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
Color negro
Tipo de producto Bastidor de base
Anchura 300 mm
Altura 300 mm
Peso 7,493 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 562004
EAN / GTIN 4020772022808
Número del fabricante 562004
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento intermedio, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 300
  • H: 300
  • H1: 350 - 366,5
  • peso: 7493 g