Tarauds à machines HSS à haut rendement DIN 371 Diam. trou de l'avant-trou8,5 mm Diam. perçage10 mm

Réf.: 56080476
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56080476
EAN / GTIN 4022668804765
Réf. fabricant 56080476
Article hors catalogue L60010 7662

Description

Description:

  • Pour filetage métrique
  • garniture pelable de 4 à 5 plats

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal (M) en mm: 10 mm
  • Diamètre du trou de perçage: 8,5 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • No.: 80476
  • Poids: 55 g