Sac textile 14-TGU, complet, avec ensemble d'outils d'apprentissage électrique 14, 26 pièces, 26

Réf.: 56077390
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077390
EAN / GTIN 4022668012757
Réf. fabricant 56077390
Article hors catalogue L60010 8040

Description

Description:

  • L 440 x H 320 x P 230
  • Conception de commerçant extrêmement durable avec un sol en caoutchouc robuste, idéal pour les surfaces humides!
  • Entièrement verrouillable avec zip
  • Poignée de transport supérieure
  • Bandoulière réglable
  • Extérieur 9 poches et 8 boucles
  • Intérieur 12 poches

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 26
  • Longueur intérieure: 230 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 320 mm
  • Largeur intérieure: 440 mm
  • Hauteur mm (h): 195 mm
  • Longueur mm (L): 455 mm
  • Poids: 5600 g
  • Poids kg: 6.300 kg
  • Largeur mm (b): 225 mm