REMT 1505-LM-76 IC330 Round Milling Inserts with Ribs on the Rake Face

Réf.: 5607689
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5607689
EAN / GTIN 7291075063844
Réf. fabricant 5607689
Article hors catalogue L23910 211

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 7.94 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8