ONHU 0505AN-8R-W IC808 Plaquette racleuse octogonale réversible avec 4 ou 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606088
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5606088
EAN / GTIN 7291075274127
Réf. fabricant 5606088
Article hors catalogue L23910 1336

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4