Démêleur de câble MULTI

Réf.: 56050021
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56050021
EAN / GTIN 4022668500216
Réf. fabricant 56050021
Article hors catalogue L60010 8053

Description

Description:

  • Coupe ronde et longitudinale sûre ainsi que dénudage à ras, même sur les machines lourdes
  • Endroits accessibles dans les zones de plafond et de mur, boîtes de jonction, boîtes de distribution, armoires de commande, etc
  • Pas de réglage de la profondeur de coupe : l'outil est pour travailler sur NYM
  • Lignes par exemple 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm² optimisées
  • Fabriqué en polyamide renforcé de fibre de verre - robuste, de forme ergonomique, tient bien dans la main
  • Acier à couteaux de haute qualité de Solingen et donc lames durables

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 13 mm
  • Diamètre min. (mm): 8 mm
  • Poids: 100 g