RCMW 1607MO IC908 Plaquettes de fraisage rondes planes.

Réf.: 5604231
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5604231
EAN / GTIN 7291075186345
Réf. fabricant 5604231
Article hors catalogue L23970 359

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.75 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout