LNHT 1106PN-N HT IC910 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe droites en coupe à droite et à gauche.

Réf.: 5603956
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5603956
EAN / GTIN 7291075224443
Réf. fabricant 5603956
Article hors catalogue L23970 307

Description

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 10 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 11,16 mm, grubość płytki tnącej (S): 11 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 5,97 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 11,16 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 11 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 5,97 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4