Jeu de lettres soufflées, 3 mm

Réf.: 56036833
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036833
EAN / GTIN 4022668368335
Réf. fabricant 56036833
Article hors catalogue L60010 6813

Description

Description:

  • Pour les pièces d'une résistance de 600 – 800 N / mm²
  • Dureté de gravure 58 – 60 HRC, police selon DIN 1451 ; A – Z
  • Avec marquage de l'arbre, gravé à la machine

Caractéristique(s):

  • Hauteur de versal mm: 3 mm
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • No.: 36833
  • Poids: 480 g
  • Largeur mm (b): 70 mm