Crayon de charpentier Pica BIG DRY Graphite L.202mm

Réf.: 56036655
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 202 mm
Couleur d’écriture noir
Matériel d’écriture graphite
Pour matériau bois
Caractéristiques rechargeabilité
Poids 50 g
Sommaire pièce unique
Type de produit mines de graphite

Identification et classification

Référence article 56036655
EAN / GTIN 4022668014317
Réf. fabricant 56036655
Article hors catalogue L60010 7402
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Avance automatique de la mine par simple pression sur un bouton
  • Rechargeable avec différentes mines de rechange
  • Protection maximale contre la poussière et l’humidité
  • Pour mines rectangulaires robustes de 2 x 5 mm de section: idéal pour le traçage
  • Guidage précis des bords lors du traçage
  • Pas besoin de tailler: appuyer simplement

Caractéristique(s):

  • Couleur: Graphite
  • Longueur mm (L): 202 mm
  • Poids: 50 g