Poinçon de manche, 35 mm

Réf.: 56035235
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56035235
EAN / GTIN 4022668352358
Réf. fabricant 56035235
Article hors catalogue L60010 7152

Description

Description:

  • Pour poinçonner ou fabriquer des joints et des bagues d'étanchéité
  • Solide, forme forgée, tuyau (pièce coupante) nu
  • Intérieur légèrement conique pour éliminer les découpes.
  • Selon DIN 7200 A.

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 35 mm
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 563 g