Burin de maçon L.26mm L.400mm Acier durci à l'air au chrome-vanadium

Réf.: 56030106
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030106
EAN / GTIN 4022668301066
Réf. fabricant 56030106
Article hors catalogue L60010 7534

Description

Description:

  • Avec tête d'impact trempée
  • Selon DIN 7254 A, en acier trempé à l'air au chrome vanadium, peint

Caractéristique(s):

  • Alliage: Acier au chrome-vanadium durci à l'air
  • Hauteur mm (h): 13 mm
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 810 g
  • Largeur mm (b): 30 mm