Burin de maçon L.24mm L.250mm Chrome-Vanadium-Acier durci à l’air

Réf.: 56030100
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
Largeur taillant 24 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Exécution tête traité
Longueur totale 250 mm
Norme DIN 7254
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Poids total 400 g

Identification et classification

Référence article 56030100
EAN / GTIN 4022668301004
Réf. fabricant 56030100
Article hors catalogue L60010 7533
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec tête de frappe trempée
  • Selon DIN 7254 A en acier au chrome-vanadium à trempe à l’air, laqué

Caractéristique(s):

  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium autotrempant
  • Hauteur mm (h): 12 mm
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 400 g
  • Largeur mm (b): 24 mm