R90MT 1205-RM IC910 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: 5602127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5602127
EAN / GTIN 7291075102246
Réf. fabricant 5602127
Article hors catalogue L23910 943

Description

Description:

Milling Indexable Inserts, Insert Thickness (S) 5 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 6 mm
  • Insert Thickness (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 8