Jeu de poinçons avec ressorts d’éjection pour 14700

Réf.: 56014710
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit découpe-joints

Identification et classification

Référence article 56014710
EAN / GTIN 4022668147107
Réf. fabricant 56014710
Article hors catalogue L60010 6450
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Poinçons trempés avec ressorts d’éjection montés en force
  • Diamètre du trou : 10 mm

Caractéristique(s):

  • convient au no: 14700
  • Poids: 90 g