Ponsset met uitwerpveren voor nr. 14700

Artikelnummer: 56014710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56014710
EAN/GTIN 4022668147107
Nummer fabrikant 56014710
L-nummer L60010 6450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Geharde en getemperde stempels met ingedrukte uitwerpveren
  • Gatdiameter 10mm

Kenmerk:

  • geschikt voor nr.: 14700
  • Gewicht: 90 g