Brosse à main ″ fil d'acier ″, 290 mm

Réf.: 56013434
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013434
EAN / GTIN 4022668134343
Réf. fabricant 56013434
Article hors catalogue L60010 6570

Description

Description:

  • Garniture en fil d'acier lisse 0,35 mm
  • Corps de brosse en bois de hêtre, fabrication de haute qualité
  • Avec 2 trous de suspension à l'extrémité de la poignée, avant et sur le côté
  • Fabriqué en Allemagne, certifié selon la norme PEFC!

Caractéristique(s):

  • Rangées: 4
  • Longueur de la garniture: 140 mm
  • Corps: Bois de hêtre
  • Garniture: Fil d'acier lisse 0,35 mm
  • Contenu: 4 reihig
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Poids: 125 g