ADKT 1505PDR-HM IC328 Utilisation générale.

Réf.: 5601150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5601150
EAN / GTIN 7291075038422
Réf. fabricant 5601150
Article hors catalogue L23910 87

Description

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Insert Length (INSL) 15.65 mm, Insert Thickness (S) 5.64 mm, Insert Width (W1) 9.57 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 13.75 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Insert Length (INSL) 15.65 mm
  • Insert Thickness (S) 5.64 mm
  • Insert Width (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2