• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Plaque de serrage magnétique pour fraisage Premium Line

Réf.: 559644
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 559644
EAN / GTIN 4020772020507
Réf. fabricant 559644
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de serrage magnétique pour le fraisage
Premium Line, force / pôle = 4 kN

Caractéristique(s):

  • A: 795 mm
  • B: 475 mm
  • A1: 723 mm
  • B1: 411 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Taille du poteau: 50 mm
  • Nombre de pôles: 70 C62
  • Force de maintien max.: 280 kN
  • Poids: 90 kg