{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Largeur abrasif | 100 mm | |
| Longueur abrasif | 1 000 mm | |
| Machine motrice | machines à bandes | |
| Degré de finesse | type très fin | |
| Support | Nylon | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Série | SC-BL | |
| Référence fabricant | SC-BL | |
| Exécution | A very fine | |
| Couleur | bleu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Comparaison grain max. | 280 | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 558510 280 | |
| EAN / GTIN | 2050001694218 | |
| Fabricant/personne responsable | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |