• A surcharge was added to this item price.

Bande abrasive en nylon (A) SC-BL, 100×1000 mm, Comparaison grain: 180

Réf.: 558510 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    63,22 € / 1 Unité
  • De 6 Unité
    52,68 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-BL
Référence fabricant SC-BL
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 100 mm
Longueur abrasif 1 000 mm
Machine motrice machines à bandes
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Liant résine et résine synthétique
Exécution A medium
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif corindon normal (A)
Comparaison grain max. 180
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 558510 180
EAN / GTIN 2050001694201
Fabricant/personne responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
Bande nylon robuste présentant un faible allongement pour des sollicitations maximales.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.