{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme plate | |
| Largeur abrasif | 15 mm | |
| Longueur abrasif | 330 mm | |
| Support | tissu | |
| Machine motrice | machines à bandes | |
| Support | Tissu | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Série | ZK713T | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Bandes abrasives | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | fonte; Métaux non ferreux; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 558223 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875384183 | |
| Réf. fabricant | 738418 | |
| Fabricant/personne responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |