Bande abrasive Zirconium (ZA) ZK713T, 15×330 mm, Grain: 40

Réf.: 558223 40
Remise
1,27 €
Prix par 1 unité (2,73 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    0,90 € 1,27 € / 1 unité
    (2,73 € / 1 Metre)
  • De 100 unités
    0,75 € 1,06 € / 1 unité
    (2,27 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
2 249 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 15 mm
Longueur abrasif 330 mm
Support tissu
Machine motrice machines à bandes
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Série ZK713T
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau fonte; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 558223 40
EAN / GTIN 4018875384176
Réf. fabricant 738417
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive hautes performances avec zirconium (ZA) pour un enlèvement de matière important. L’auto-affûtage continu offre une durée de vie supérieure par rapport au corindon normal pour une capacité de coupe supérieure et un état de surface uniforme.
Tissu T (robuste-souple) avec flexibilité spéciale pour le traitement de rayons étroits sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers et alliages d’acier, fontes et métaux non ferreux.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.