Bande abrasive Zirconium (ZA) ZK713T, 6×610 mm, Grain: 120

Réf.: 558207 120
Remise
1,21 €
Prix par 1 Unité (0,77 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,47 € 1,21 € / 1 Unité
    (0,77 € / 1 Metre)
  • De 100 Unité
    0,39 € 1,01 € / 1 Unité
    (0,64 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
2 157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series ZK713T
Content 1 pcs.
Description of shape flat
Abrasive media width 6 mm
Abrasive media length 610 mm
Grinding media backing fabric
Binding resin and artificial resin
Contents unit pieces
Type of product linishing belt
Abrasive media zirconium abrasive (ZA)
Grit size (mesh) 120 mesh
Suitable for material cast iron; non-ferrous metals; steel
Material group metal
Max. iron, sulphur and chlorine constituents 0.1 %

Identification et classification

Référence article 558207 120
EAN / GTIN 4018875383957
Réf. fabricant 738395
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive hautes performances avec zirconium (ZA) pour un enlèvement de matière important. L’auto-affûtage continu offre une durée de vie supérieure par rapport au corindon normal pour une capacité de coupe supérieure et un état de surface uniforme.
Tissu T (robuste-souple) avec flexibilité spéciale pour le traitement de rayons étroits sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers et alliages d’acier, fontes et métaux non ferreux.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.