HCP 203-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5567555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5567555
EAN / GTIN 7291075333664
Réf. fabricant 5567555
Article hors catalogue L24050 733

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.58 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.79 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11.6 mm
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.81 mm