HFP 375-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 5567060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567060
EAN / GTIN 7291075315233
Réf. fabricant 5567060
Article hors catalogue L24050 329

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 37.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 37.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 37.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 37.0
  • Épaisseur plaquette (S) 20.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.04 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout