SOGX 070305-W IC808 Precision Ground Inserts with DT General Use Chipformer and a Wiper for MNC Large Diameter Drills

Réf.: 5510343
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Nuance de coupe HC
Série COMBICHAM
Type d’affûtage N
Epaisseur de plaquette 3,6 mm
Epaisseur de plaquette T 3,6 mm
Codage du point de séparation plaquette SOGX 070305-W
Désignation de la plaquette SOGX 070305-W IC808
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5510343
EAN / GTIN 7291075307689
Réf. fabricant 5510343
Article hors catalogue L24160 30

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm