VCET 1103005R-WF IC907 Plaquettes positives rhombiques à 35° avec arête de planage pour les opérations de finitions à de hautes avances

Réf.: 5506327
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5506327
EAN / GTIN 7291075196351
Réf. fabricant 5506327
Article hors catalogue L23950 2509

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WF, Rayon (RE) 0.05 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 11.1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux WF
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 11.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.9 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.01 mm/rev