Pied à coulisse numérique en ABS, surfaces de mesure de bec, pouces / métrique, 0-40 ″ / 0-1000 mm

Réf.: 550-227-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 550-227-10
EAN / GTIN 4946368124735
Réf. fabricant 550-227-10
Article hors catalogue L40010 8521

Description

Description:

Ce pied à coulisse a des mâchoires de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants: Les mâchoires de mesure arrondies vous permettent de mesurer des diamètres intérieurs Échelle ABSOLUE

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 40
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0.003″
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
mesure : 0.96
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)