Comparateur numérique ID-S, norme ASME/ANSI, pouces/mètres, 0,5″, 0,0001″, panneau arrière avec œillet

Réf.: 543-793-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-793-10
EAN / GTIN 4946368863375
Réf. fabricant 543-793-10

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Livré : Y compris la batterie SR44, le certificat d'inspection
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Livré : Dans un coffret en bois
Numérique/analogique : Numérique
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique