Digital Messuhr ID-B, IP66, ANSI, AGD Series, Inch / Metrisch, 0,2 ″, 0,0005 ″

Réf.: 543-581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Durée de fonctionnement 7 000 h
Indice de protection IP IP66
Matériau boîtier métal; plastique
Affichage mode numérique
Force de mesure min. 0 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Répétabilité 10 µm
Erreur admissible 0,02 mm
Erreur admissible (pouces) 0,001 pouce
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Ecart de mesure E MPE (pouces) 0,001 pouce
Diamètre tige de serrage 9,52 mm
Erreur de réversibilité fu 20 µm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Affichage éclairé oui
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Lecture, millimètre 0,01 mm
Lecture, pouce 0,0005 pouce
Hauteur des chiffres 6,2 mm
Interface Digimatic; Opto RS232C
Fonction de preset oui
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 543-581
EAN / GTIN 4946368554235
Réf. fabricant 543-581
Article hors catalogue L40010 12395
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un comparateur à cadran avec un piston à l'arrière. Solide et résistant. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 vous offre les avantages suivants: Piston arrière, affichage en vue de dessus Design mince, idéal pour les mesures multipoints Équipé du système ABSOLUTE. Il n'est pas nécessaire de régler à nouveau le point de référence après la mise en marche. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (classe de protection IP66). Permet l'installation dans des machines de production ou dans d'autres conditions environnementales difficiles Option d'installation flexible grâce à l'orientation commutable de l'écran. Affichage graphique lorsque la tolérance est dépassée ou non atteinte.

Caractéristique(s):

  • Alarme: Basse tension, erreur de comptage, erreur de dépassement Erreur de saisie de la tolérance
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres: 6,2 mm
  • Résolution: 0,0005 inch / 0,01 mm
  • Durée de vie des piles: env. 7000 heures
  • DATA/HOLD: Oui
  • Sortie de données Digimatic: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Balance numérique: Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Externe, PRESET/ZERO: Oui
  • Fonctions: Modèle ANSI/AGD
  • Évaluation GO/+/-NG: Oui
  • Limite de l’erreur de mesure , E MPE (plage de mesure complète): +/-0,001”/0,02 mm
  • Taille / dimension: 0,195 X 0,108 X 0,075 M
  • H MPE (marge d’inversion): 0,001”/0,02 mm
  • Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
  • Plage de mesure: 0,2”/5,08 mm
  • Touches de mesure: Bille en carbure, filetage # 4-48 UNF
  • Force de mesure: ≤2 N
  • Force de mesure MPL: ≤2,0 N
  • Modèle: ID-B1005E
  • ON/OFF: Oui
  • R MPE (précision de répétition): 0,0005”/0,01 mm
  • Tige ∅: 9,52 mm
  • Indice de protection: IP66
  • Type: Norme ASME/ANSI/AGD
  • Sens de comptage commutable: Oui
  • Incrément numérique: 0,00005”/0,0005”/0,001 mm/0,01 mm
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique
  • Commutable pouces/métrique: Oui

Livraison:

Pile incluse