Chaussure de sécurité LARROX Work GTX® noir Lo S3, Taille 41

Réf.: 5420-41
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série LARROX Work
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Taille EU 41
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Tissu
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; sans cuir; semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 5420-41
EAN / GTIN 4056264470048
Réf. fabricant 5420-41
Article hors catalogue L00790 4362
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Matériau textile imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière LOWA
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU LARROX Work avec technologie MONOWRAP®
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type A
  • Modèle sans cuir

Téléchargements et documents

De la même série "LARROX Work" Afficher tout