• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Bague filetée entre pas UNC 2 1/2-4 -2A

Réf.: 541018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: UNC
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 2
Plage de tolérance a
Classe de tolérance 2 a
Type de filetage UNC
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 541018
EAN / GTIN 4046122213764
Réf. fabricant 541018
Article hors catalogue L40130 3625
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas UNC 2 1/2-4 tolérance 2A. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1