{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Série | GARANT Master Uni | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 40 mm | |
| Huile | moyennement adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents | 16 mm | |
| Longueur de coupe | 25 mm | |
| Longueur tête | 25 mm | |
| Fraise rotative, empreinte sur les surfaces frontales | avec coupe en bout | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Forme de fraise rotative | fraise rotative cylindrique | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Type de denture | denture simple | |
| Degré de finesse de la denture | type moyen | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 25 mm | |
| Longueur totale | 65 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 25 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | fraisage de forme (fraisage de matrices) | |
| Type de produit | fraise rotative |
| Référence article | 540222 AS1625 | |
| EAN / GTIN | 4062406586751 | |
| Réf. fabricant | 540222 AS1625 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |