Couteau de sécurité SECUMAX SALVEX SOS avec LAME INDUSTRIELLE 37040,1 pc

Réf.: 538.02
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Série SECUMAX SALVEX SOS
Référence fabricant 37040; SECUMAX SALVEX SOS
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Longueur de coupe 5,6 mm
Caractéristiques cisailles couteau interchangeable
Pour épaisseur Caoutchouc; fibres Kevlar; Plastique
Caractéristique poignée poignée monomatière
Longueur totale 165 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 538.02
EAN / GTIN 4002632005381
Réf. fabricant 538.02
Article hors catalogue L60170 320
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Couteau de premiers soins et marteau en un.
Quand un accident se produit, cela signifie agir rapidement et calmement. Un couteau de premiers soins à fonctionnement intuitif aux multiples avantages peut même sauver des vies. Pour récupérer la personne blessée, vous pouvez d'abord frapper la vitre latérale du véhicule avec le SECUMAX SALVEX SOS. Le lame dissimulé peut être utilisé pour couper la ceinture de sécurité et pour ouvrir les vêtements. Un bon sentiment si vous pouvez aider!
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Particulièrement robuste
    le SECUMAX SALVEX SOS est fabriqué en plastique robuste et est donc également préparé pour des applications plus difficiles. Ainsi, en cas d'urgence, vous pouvez toujours compter sur elle. Et pendant longtemps.
  • marteau
    votre couteau de premiers soins ne peut pas être arrêté par un verre de sécurité. Utilisez le marteau de sauvetage intégré en acier spécialement trempé pour briser le fenêtre et les vitres latérales.
  • lame utilisable dans 4 directions
    puisque le lame a quatre bords tranchants, vous pouvez le faire pivoter et le tourner plusieurs fois. Grâce au lame toujours ″frais″, vous avez toujours un outil de coupe parfaitement fonctionnel à votre disposition dans les situations d'urgence.
  • Pour la droite et la gauche
    , il y a des situations où chaque seconde compte. C'est pourquoi le SECUMAX SALVEX SOS est toujours prêt à l'emploi immédiatement. La question de savoir si vous êtes droitier ou gaucher ne se pose pas. Parce qu'il tient dans chaque main.
  • Oeil et support
    très important: Vous avez votre couteau de premiers soins avec vous. Important également : Vous le trouverez toujours rapidement. Par conséquent, le SECUMAX SALVEX SOS ne dispose pas seulement d'un œillet pour la fixation. Mais aussi via un support de voiture séparé.
  • Principaux matériaux de coupe :
    ceinture de sécurité
    fermeture auto-agrippante
    feutre non tissé

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 5, 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Ceinture de sécurité, Textile, Toile, Feutre, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 37040.60
  • Lame en option: 37030.50, 37044.60, 36030.50, 13730.60, 83730.31, 83630.35
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui